S CLEAN CLA 4kg 4本

S CLEAN CLA 4kg 4本 - クリーンケミカル

鋼製小物のリフレッシュ洗浄
次亜塩素酸ナトリウムに特殊な金属腐食防止剤を配合する事で金属腐食を極めて軽減
頑固な変性汚染物質をしっかりと除去

成分次亜塩素酸ナトリウム・陰イオン界面活性剤・アルカリビルダー・分散剤・金属腐食防止剤使用方法希釈溶液を完全に浸漬する。浸漬時間は2時間を目安に、汚れ及び腐食の状況を確認しながら最長4時間までとする。洗浄液から取り出した器材は1本ずつ直ちに充分すすぐ。容量(kg)4濃度(%)【使用可能】1~5(有効塩素濃度500ppm~2,500ppm)時間【浸漬時間】2時間(汚染度により30分~4時間)外観黄色透明液体アズワン品番69-4893-26使用濃度2%(有効塩素濃度1,000ppm・pH12.4)不適合カーバイト鋼(持針器のチップ部など)・アルミ製品(整形器械セットのハンマー柄など)・剥がれかけたメッキ製品内容量1箱(4本)
注意
※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56663568-
38,000
37,998
41,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする