手にピタっとフィットするスタイリッシュボディ♪使いやすく切れ味バツグンのUSB充電交流式バリカンです。アタッチメントを付けて3.5mm~15mmまで合計24段階の刈り高さの調節が可能。スキ刈りコーム搭載で、本体上部のスイッチをスライドすることでスキ刈りコームがポップアップし、簡単にボリューム調節可能です。UBS充電交流式(Type-A-専用プラグ)だから充電が切れた場合はコードにつないで交流式でもご使用いただけます。刃部は取り外し水洗い可能なので清潔にご使用いただけます。