VIOの長い毛やくせ毛をカットできる小型トリマー。アタッチメント付で、ボリューム調節も簡単♪
VIOゾーンの長い毛やくせ毛、濃い毛や太い毛もスムーズにカットできます。カミソリよりもお肌に優しく、光脱毛前のお手入れにもおすすめです。
L字のコンパクトヘッドで届きにくいI・Oゾーンもラクラクお手入れ。
アタッチメント装着で長さを調節できるので、ボリューム調節も可能。(長さは2/4/6/8/10mmの5段階仕上げが可能。)残したい部位(Vゾーン)のお手入れにも活躍します。
生活防水仕様(IPX5)なので、お風呂場でも使用可能。※ドライ剃りをおすすめします。
使用後は水洗いで清潔、お手入れ簡単。
最後に付属のネット刃でツルツルの仕上がりへ。
乾電池式で、いつでもどこでも使いたい時に使えます。