曜日別特売

TAKUMED ギプス用アームカバー ロング 1ケース 10個入

TAKUMED ギプス用アームカバー ロング 1ケース 10個入 - TAKUMEDTAKUMED ギプス用アームカバー ロング 1ケース 10個入 - TAKUMEDTAKUMED ギプス用アームカバー ロング 1ケース 10個入 - TAKUMEDTAKUMED ギプス用アームカバー ロング 1ケース 10個入 - TAKUMEDTAKUMED ギプス用アームカバー ロング 1ケース 10個入 - TAKUMEDTAKUMED ギプス用アームカバー ロング 1ケース 10個入 - TAKUMEDTAKUMED ギプス用アームカバー ロング 1ケース 10個入 - TAKUMED

中空ポリエステル原綿リッチハウスを使用して織られたギプス用アームカバーです。
軽くて、素早い吸汗・速乾性、 快適な着心地でギプスを傷や汚れから守ります。
優れた抗菌防臭加工でギプス特有の嫌な臭いを防ぎます。
左右兼用です。

備考【着用方法】本品を靴下と同じように折ったり丸めたりして腕を通しやすい 状態にしてからご着用ください。 腕を通し、二の腕側と手首側の両方に手繰り寄せるようにして 伸ばして着用してください。 着用の際にギプスを傷つけないようご注意ください。規格ロングサイズ長さL×幅W(cm)47.5×12~22 (※平置きでの計測です。測り方により多少の誤差がございます)アズワン品番68-7165-70内容量1ケース(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56663726X00171IE3V
20,000
19,998
21,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする