TAKIGEN(タキゲン)
90°ストッパー
扉を開くと自動でロックします。
ロック解除用のハンドルが付いているため地上からでも解除操作が楽に行えます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
3370
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57934836
B-895-L
左用
13459
¥
20,138
¥
22,152
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934845
B-895-R
右用
13460
¥
20,138
¥
22,152
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください