曜日別特売

おしりふきポケット付き巾着 HappyDays

おしりふきポケット付き巾着 HappyDays - スケーターおしりふきポケット付き巾着 HappyDays - スケーター

巾着の外側におしりふきをセットできるポケットが付いているので、おしりふきがサッと取り出せます
片手で簡単ワンプッシュで開けられるので便利
コンパクトで軽い巾着タイプ
※Lサイズのおむつが約10枚入ります
フタ部分はシリコーンバネで安全安心。乾燥を防ぐパッキン付き。抗菌加工が施されています。
おしりふき対応サイズ:幅170×奥行80×厚さ50mm※おしりふきポケットはすべてのメーカー・サイズに対応しているわけではありません
※防水加工はされておりませんので、巾着内に溜まった水分が染み出てくる場合があります
※洗濯はお避けください。汚れた場合は水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、汚れを拭き取って下さい

材質【巾着】生地:ポリエステル、持ち手・ひも:ポリエステル【ウェットティッシュフタ】本体・止具:ポリプロピレン、パッキン・バネ:シリコーンゴム質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×90(持ち手含まず)寸法(横×縦)(mm)【おしりふきポケット】215×140アズワン品番68-5716-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56664216KBOPC1
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする