くまのブーさん おしりふきケース MY

くまのブーさん おしりふきケース MY - 錦化成くまのブーさん おしりふきケース MY - 錦化成くまのブーさん おしりふきケース MY - 錦化成くまのブーさん おしりふきケース MY - 錦化成くまのブーさん おしりふきケース MY - 錦化成

まるいフォームの詰め替えケース。
ころっとしたフォルムが特徴のウェットティッシュやおしりふきを入れる専用ケース!
やわらか素材の中フタがついているのでウェットティッシュが一枚ずつ取り出しやすい。
ワンプッシュオープン式で開閉も簡単!お部屋に置いても馴染みやすいカラーもポイントです。

材質【本体】PP【中フタ】ポリエチレン【ヒンジーパーツ】シリコーンゴム寸法(mm)190×130×75マスタードイエロー質量(g)135アズワン品番69-5713-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56663961-
1,000
998
1,098(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする