広島化成
くつろぎエルダーKE324 ピンク 25.0cm
かかとを踏んでもつぶれない
伸びるストレッチ合皮素材を使用
色
ピンク
サイズ(cm)
22~25
標準質量(g/片足)
150(23.5cm)
足幅
4E
材質(底部)
合成底
アズワン品番
69-1215-11
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56664040
KE324
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000