Es,prima
プレミアム タイムボックス 4本用SV
[時計収納ケース]
腕時計収納本数:4本
サイズ:横29.5cm・奥行11.5cm・高8.5cm
仕切り:横6.3cm・奥行9.3cm・高6.0cm
カラー:アルミ
素材:アルミ・ガラス
材質
アルミ・ガラス
質量(kg)
1.1
色
シルバー
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
295×115×85(仕切:63×93×60)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56664496
SE54025AL
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください