LO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ

LO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ - アイケイケイLO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ - アイケイケイLO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ - アイケイケイLO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ - アイケイケイ

LO-100 角型マーカーランプのLED仕様です。
レンズはアクリルレンズになります。

寸法(mm)長さ84、幅44.5、高さ30、取付ピッチ70材質(本体)ステンレス SUS430レンズ色定格入力電圧(V)DC24材質(レンズ)アクリル材質(枠)ステンレス SUS430光度(cd)25内容量1個
注意
※LED基盤とレンズが固定されているため、レンズ単品の交換は不可となります。
※配線結合部の防水処理は確実に行ってください。
※推奨締付トルクは1.5N・mです。2本のビスで確実に固定してください。
※車両への取付けの際には保安基準を確認の上、ご使用ください。
※まれにノイズの干渉など、車両へ影響を及ぼすことがあります。ラジコン等、電波によって操作する器具は、動作確認を行ってからご使用ください。
※光度(cd)の数値は測定値であり保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56664566LO-100 LED
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする