エレコム
ハガキ用紙 50枚入り スーパーファイン紙 厚手 0.22mm 両面印刷対応 インクジェット用 【 お探しNo:L56 】
文字も写真もクッキリきれいに印刷できる!美しい白さとすぐれた色再現性を実現するスーパーファイン紙を、ハガキの両面に採用したインクジェット用ハガキ用紙です。
用途
高白色で高級感のあるマット調スーパーファイン紙のハガキです。
両面スーパーファイン仕様なので、ハガキの両面とも、写真やイラストなどをくっきり、色鮮やかに仕上げます。
年賀状、暑中見舞い、各種案内状に最適です。
試し刷りに便利なテスト用紙2枚が付いています。
郵便番号枠入りです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他
【お探しNo.】L56
色
ホワイト
白色度(%)
0.96
用紙
スーパーファイン紙
紙厚(mm)
0.22
坪量(g/m
2
)
186
用紙サイズ
はがきサイズ(100mm×148mm)
入数
50枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56667165
EJH-WSFN50
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください