曜日別特売

ハガキ用紙 100枚入り スーパーファイン紙 厚手 0.22mm 両面印刷対応 インクジェット用 【 お探しNo:L57 】

ハガキ用紙 100枚入り スーパーファイン紙 厚手 0.22mm 両面印刷対応 インクジェット用 【 お探しNo:L57 】 - エレコムハガキ用紙 100枚入り スーパーファイン紙 厚手 0.22mm 両面印刷対応 インクジェット用 【 お探しNo:L57 】 - エレコムハガキ用紙 100枚入り スーパーファイン紙 厚手 0.22mm 両面印刷対応 インクジェット用 【 お探しNo:L57 】 - エレコムハガキ用紙 100枚入り スーパーファイン紙 厚手 0.22mm 両面印刷対応 インクジェット用 【 お探しNo:L57 】 - エレコムハガキ用紙 100枚入り スーパーファイン紙 厚手 0.22mm 両面印刷対応 インクジェット用 【 お探しNo:L57 】 - エレコムハガキ用紙 100枚入り スーパーファイン紙 厚手 0.22mm 両面印刷対応 インクジェット用 【 お探しNo:L57 】 - エレコム

文字も写真もクッキリきれいに印刷できる!美しい白さとすぐれた色再現性を実現するスーパーファイン紙を、ハガキの両面に採用したインクジェット用ハガキ用紙です。

用途
高白色で高級感のあるマット調スーパーファイン紙のハガキです。
両面スーパーファイン仕様なので、ハガキの両面とも、写真やイラストなどをくっきり、色鮮やかに仕上げます。
年賀状、暑中見舞い、各種案内状に最適です。
試し刷りに便利なテスト用紙2枚が付いています。
郵便番号枠入りです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【お探しNo.】L57ホワイト白色度(%)0.96用紙スーパーファイン紙紙厚(mm)0.22坪量(g/m2)186用紙サイズはがきサイズ(100mm×148mm)入数100枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56667156EJH-WSFN100
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする