たくみ
スライドかるこ 2個入
針ガードがスライドすることにより、刃先をガードすることができる。
墨打ち作業時にかるこが外れても針が針ガードにより守られるので、安心して作業ができる。
針はステンレスなので錆びにくい。
用途
チョークライン、すみつぼ用かるこ。
材質
【本体】ABS【針】ステンレス
寸法(mm)
55×19×16
色
イエロー
質量(g)
6
入数(個)
2
内容量
1セット
注意
※太さ0.6mm以下の糸をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56669317
9112
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください