曜日別特売

どこでも美化ロール 500×500mm 1ケース 8本入

どこでも美化ロール 500×500mm 1ケース 8本入 - 東京メディカルどこでも美化ロール 500×500mm 1ケース 8本入 - 東京メディカル

表面は吸水性に優れたレーヨン素材で水分をしっかりキャッチ。
裏面は防水・防滑素材で水分が裏抜けしずらく、接地面とずれにくい。
抗菌・防臭効果。
切り離しに便利なミシン目付き。
人気の和柄模様「麻の葉」をあしらった上品な仕上がり。
使用シーン
就寝中の尿漏れや清拭での水濡れに。
外出先での尿のちょい漏れや染み出しに。
車や車椅子の座面に敷いて尿漏れの染み出し防止に。
排泄にともなう飛び散りや床汚れに。
お食事中の食べこぼしに。

材質表面 不織布(レーヨン/PET)、裏面 ラミネート樹脂(PE)寸法(mm)500×500質量(kg)約8.0規格ミシン目入りロールタイプ(1本40枚巻き)アズワン品番69-5485-12内容量1ケース(8本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56665388KG-500R
40,720
40,718
44,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする