Panasonic(パナソニック)
まつげくるん ミストブルー
くるんと上向き、長時間キープ。まつげをナチュラルにカールアップ。
「ダブルヒーター」搭載で、まつげをしっかりカールアップ。
付属品
掃除用ブラシ
電源
DC1.5V
本体質量(g)
16
電池
単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
14.1×2×1.9
電池寿命
パナソニック単3形アルカリ乾電池1本で3週間使用可能(1日1回 2分間の使用)
アズワン品番
69-5523-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56664688
EH-SE11-A
¥
2,310
¥
2,308
¥
2,539
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください