マイト工業株式会社
ハイパワーローラーポリッシャー
ビート研削・黒皮除去など重研削に最適なハイパワーモーターを搭載
平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!
研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工
セット内容
研磨ガイド、HLベルト(荒目#80×1)、六角レンチ(大・小×各1)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)、CBNスケールベルト×1
型式
HRP-60ES
質量(kg)
2.16(入力コード含む)
消費電力(W)
550
回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
コード長さ(m)
【入力コード】2.4
モーター
単相直巻整流子モーター
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
100×122×245
ベルト速度(m/min)
780
定格入力電流(A)
5.5
ベルト寸法(mm)
60×260
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
ベルト寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56729377
HRP-60ES
550
60×260
¥
120,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください