カラー袋ナット W3/8 (250個入)

カラー袋ナット W3/8 (250個入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー袋ナット W3/8 (250個入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー袋ナット W3/8 (250個入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー袋ナット W3/8 (250個入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー袋ナット W3/8 (250個入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ねじ穴が貫通していない一般的な袋ナットです。
(3分/16山)
白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。

トラスコ品番698-1041材質スチール高さ(mm)15.5呼び径2025/03/08二面幅(mm)16.7内容量1箱(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5666891510195672
オープン
53,057
58,363(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする