ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラー袋ナット W3/8 (250個入)
ねじ穴が貫通していない一般的な袋ナットです。
(3分/16山)
黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番
698-1036
材質
スチール
高さ(mm)
15.5
呼び径
2025/03/08
二面幅(mm)
16.7
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56668906
10195671
オープン
¥
53,057
¥
58,363
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください