ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラー平ワッシャー W3/8 (500個入)
一般的な平ワッシャーです。
白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番
698-1040
材質
スチール
呼び径
3/8
外径(mm)
25.5
内径(mm)
1.6
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56668879
10195668
オープン
¥
61,900
¥
68,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください