ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。
黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途
全長が長い6角ナットです。
材質
スチール
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
ねじピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56669001
10103300
693-1449
18
1
M6
10
オープン
¥
473
¥
520
(税込)
翌日出荷
返品不可
56669010
10103301
693-1438
24
1.25
M8
13
オープン
¥
513
¥
564
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56669019
10103302
693-1440
30
1.5
M10
17
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください