ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。
黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途
一般的な平ワッシャーです。
材質
スチール
表面処理
電着塗装
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56669055
10103306
693-1446
1.6
M6
12.5
6
オープン
¥
516
¥
568
(税込)
翌日出荷
返品不可
56669071
10103307
693-1439
1.6
M8
17
8
オープン
¥
551
¥
606
(税込)
当日出荷
返品不可
56669080
10103308
693-1442
2
M10
21
10
オープン
¥
587
¥
646
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください