ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント カラー六角ナット 黒〈4個入〉
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。
黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途
片面取りの六角ナットです。
1種
材質
スチール
ナット
1種
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
ねじピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56669028
10103303
693-1441
5
1
M6
10
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
56669037
10103304
693-1443
6.5
1.25
M8
13
オープン
¥
557
¥
613
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56669046
10103305
693-1448
8
1.5
M10
17
オープン
¥
666
¥
733
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください