ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラー長ナット W3/8×30 (150個入)
寸切ボルトをつなげる時にセンターで止まるようになっています。
白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番
698-1045
材質
スチール
高さ(mm)
30
呼び径
2025/03/08
二面幅(mm)
14
内容量
1箱(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56668897
10195670
オープン
¥
63,143
¥
69,457
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください