ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラー六角ナット W3/8 (300個入)
片面取りの六角ナットです。
(1種/3分/16山)
白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番
698-1044
材質
スチール
高さ(mm)
8
呼び径
2025/03/08
二面幅(mm)
16.5
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56668861
10195666
オープン
¥
50,943
¥
56,037
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください