ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入)
緩み止め効果がある一般的なスプリングワッシャーです。
白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
呼び径
2025/03/08
材質
スチール
表面処理
電着塗装
トラスコ品番
698-1053
外径(mm)
17
内径(mm)
2.4
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56668940
10195674
2.4
17
オープン
¥
156,729
¥
172,402
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください