EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)
はじめて使う歯ブラシ リンゴ 12個入
材質
本体/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ブラシ/シリコーンゴム(耐熱温度/120℃)
質量(g)
18
種類
リンゴ/レッド
本体寸法(mm)
71×12×95
対象
6ヶ月頃~
アズワン品番
69-6282-33
使用後の手入方法
電子レンジ〇、煮沸消毒〇、薬液消毒×
内容量
1個(12個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56665248
KJ1253
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000