モリリン
PE軽トラックシート
ポリエチレンで軽くて使いやすい、短期間向けのトラックシートです。
用途
軽トラックの荷台カバー(平張りタイプ)。トラックシート以外にも使用できます。
付属品
【ゴムバンド】10本
材質
生地:ポリエチレン/ハトメ:アルミ
寸法(m)
約1.74×2.4
内容量
1枚
注意
※ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。鋭利な突起物が当たると破損(破れ)の原因になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56669168
-
グリーン
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669177
-
シルバー
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください