曜日別特売

ソーラー・充電式LED サインスタンド

ソーラー・充電式LED サインスタンド - グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド - グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド - グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド - グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド - グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド - グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド - グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド - グリーンクロス

ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。

用途夜間での道路、施設での看板に。質量(kg)1.5消費電力(W)1.3温度上昇≦30℃連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間保護等級IP65色温度6000K充電時間(時間)(5V/1A) 7寸法(高さH×幅W)(mm)530×280バッテリー容量(mAh)4000LED使用数(個)24pcs内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※周りが暗くなると自動点灯します。USBアダプターで充電中の場合は常時点灯での使用が可能です。商品画像にはイメージとして別の文言が使用されている場合がございます。
全59種類を絞り込む
表示内容
59種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56665729SS-JHA-01立入禁止
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665738SS-JHA-02関係者以外立入禁止
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665747SS-JHA-03係員以外立入禁止
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665756SS-JHA-05通行禁止
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665765SS-JHA-06のぼるな
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665781SS-JHA-07作業用リフト使用禁止
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665790SS-JHA-08さわるな
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665799SS-JHA-09濡れた手でさわるな
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665808SS-JHA-10手袋使用禁止
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665817SS-JHA-11修理中始動するな
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665826SS-JHA-12点検中始動するな
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665835SS-JHA-13担当者以外操作禁止
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665851SS-JHA-14担当者以外接近禁止
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665860SS-JHA-15ここに立つな
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665869SS-JHA-16土足厳禁
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665878SS-JHA-17禁煙
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665887SS-JHA-18火気厳禁
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665896SS-JHA-19開放厳禁
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665905SS-JHA-20携帯電話使用禁止
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665921SS-JHA-22撮影禁止
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665930SS-JHA-24飲料不可
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665939SS-JHA-25駐車禁止
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665948SS-JHA-27進入禁止
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665957SS-JHA-28飲酒運転禁止
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665966SS-JHB-01注意工事中
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665975SS-JHB-02注意作業中
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56665991SS-JHB-03フォークリフト作業中
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666000SS-JHB-04重機作業中
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666009SS-JHB-05クレーン作業中
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666018SS-JHB-06注意上部架空線
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666027SS-JHB-07注意酸素欠乏
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666036SS-JHB-08注意高電圧
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666045SS-JHB-09注意送電中
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666061SS-JHB-10注意変電室
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666070SS-JHB-11注意変電設備
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666079SS-JHB-13注意蓄電池設備
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666088SS-JHB-15接触注意
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666097SS-JHB-16頭上注意
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666106SS-JHB-18昇降注意
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666115SS-JHB-19開口部注意
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666131SS-JHB-20スリップ注意
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666140SS-JHB-21高温注意
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666149SS-JHC-01保護帽着用
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666158SS-JHC-02保護メガネ着用
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666167SS-JHC-03ゴーグル着用
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666176SS-JHC-04耳せん着用
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666185SS-JHC-05マスク着用
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666201SS-JHC-06手袋着用
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666210SS-JHC-07安全帯使用
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56666219SS-JHC-08ハーネス着用
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする