曜日別特売

はいねーるFL U型シート

はいねーるFL U型シート - ウチエはいねーるFL U型シート - ウチエはいねーるFL U型シート - ウチエはいねーるFL U型シート - ウチエはいねーるFL U型シート - ウチエはいねーるFL U型シート - ウチエ

介護しやすく!座面が上がる!フルリクライニングシャワーキャリー。
背もたれは106°~175°の間で無段階に調整が可能。
座面にかかる体圧を分散させ、座位保持が困難な方の移動がラク。
リクライニング時には座面が9.5cm 高くなるので、腰への負担が軽減。
肘掛けの前方グリップを握って座位を保つことができ、前倒れも防ぎます。
本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付き。
ヘッドレストの取り外しが可能。ヘッドレストは高さ、奥行、角度調節が可能。
リクライニング時も操作がしやすいように、ハンドルの向きを変えることができます。
肘掛けはね上げ式で横移乗がラクに行えます。
フットレストはピンロックでかんたんに取り外しが可能
レッグサポートは後ろに倒すことができ、フットプレートと共に後方移動させることで乗り降りする際に邪魔になりません。
ノーパンクタイヤでパンクの心配も不要。空気の充填が不要でメンテナンスの手間がいりません。
片足でワンタッチロックができるストッパーがついて安心。

仕様U型シート材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)寸法(mm)【最大リクライニング時】565×1580×785、【肘から前座】300(最大リクライニング時280)質量(kg)22.5(ヘッドレスト無し:21.5)奥行(mm)【シート】400(最大リクライニング時:410)耐荷重(kg)100キャスター【前輪】Φ5インチ【後輪】Φ10インチ(ワンタッチロック付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×1110×1150座幅(mm)455アズワン品番68-9549-77前座高(mm)470(最大リクライニング時:565)リクライニング106~175°内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56665415HN020
230,000
229,998
252,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする