のどスッキリうがい薬 ミント味 300mL

のどスッキリうがい薬 ミント味 300mL - 健栄製薬

色がつかない透明なうがい薬!
お口やのどの除菌に

その他【薬事分類】指定医薬部外品種別ミント味容量(mL)300品名うがい薬CPMX5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×62×179希釈倍率50倍有効成分(1000mL中)セチルピリジニウム塩化物水和物0.25g、グリチルリチン酸二カリウム0.25gアズワン品番68-9517-16医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56664679416441
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする