曜日別特売

エステル帆布トラックシート

エステル帆布トラックシート - アイネットエステル帆布トラックシート - アイネットエステル帆布トラックシート - アイネットエステル帆布トラックシート - アイネットエステル帆布トラックシート - アイネットエステル帆布トラックシート - アイネットエステル帆布トラックシート - アイネット

強力ポリエステル糸の基布に塩ビ樹脂防水加工を施した高防水性能シートです。帆布地だから強度は抜群。耐候性に優れ、長期(通常使用で約5年)の使用が可能です。Wタイプは山張り・平張りの兼用タイプです。ゴムバンド付き。

用途トラックの荷台カバー。トラックシート以外にも使用できます。材質生地:ポリエステル・ポリ塩化ビニール/ハトメ:真鍮厚さ(mm)約0.55内容量1枚
注意
※ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。60℃程度の高温物との接触は、溶断する恐れがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
寸法(m)
規格
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56669089-軽トラ用約1.87×2.11号【ゴムバンド】10本
オープン
4,480
4,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
56669098-1t用約2.3×2.662号【ゴムバンド】10本
オープン
6,580
7,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669107-2t用約2.5×3.63号【ゴムバンド】20本
オープン
9,280
10,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669116-3t用約2.66×4.64号【ゴムバンド】20本
オープン
12,480
13,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669125-軽トラ高積用約2.1×2.35W-1【ゴムバンド】20本
オープン
8,480
9,328(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669141-1t~2t高積用約2.66×3.8W-3【ゴムバンド】20本
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする