曜日別特売

#4000UVシルバートラックシート

#4000UVシルバートラックシート - アイネット#4000UVシルバートラックシート - アイネット

耐候性、強度に優れたシートです。超厚手タイプで丈夫で長持ちします。軽くて使いやすいです。

用途トラックの荷台カバー。トラックシート以外にも使用できます。材質生地:ポリエチレン/ハトメ:真鍮内容量1枚
注意
※ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。鋭利な突起物が当たると破損(破れ)の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
付属品
規格
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56669150-軽トラ用【ゴムバンド】10本1号約1.74×2.1
オープン
1,480
1,628(税込)
当日出荷
56669159-1t~2t用【ゴムバンド】20本3号約2.5×3.6
オープン
3,280
3,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする