曜日別特売

やわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ L 6cm レギュラー

やわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ L 6cm レギュラー - ミムロ

素材は肌に優しいソフト綿を使用しています
二重生地でしっかりおさえ安心感を与えます
開口部は上下開きの為、パウチ挿入が簡単です
開口部の微調整ができるので根元までしっかり押さえます
楕円形パウチにも対応できます

材質綿・ポリウレタン・ナイロン・その他サイズL硬さ【面板】レギュラー開口寸法(mm)60適合サイズ(cm)95~115アズワン品番69-1263-83ベルト長さ(cm)105ベルト幅(cm)13内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566648557010BL6
9,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする