なでなで猫ちゃん ヒマラヤン

なでなで猫ちゃん ヒマラヤン - トレンドマスター

ねこのぬいぐるみの内部に、スマートフォンのパネルに活用されている、静電センサーを頭やあご、背中・尻尾の4か所に配置しました。
静電センサーを頭・顎・背中・尻尾に配置し、撫でるや触るの違いを感知し鳴き声が変化します。
本物の猫の声を録音していて、猫を飼っている気持ちになります。
猫が好きだが家で飼えない方の為に猫の代理としてかわいがってください。
お子様からご高齢の方まで猫の癒しをお届けします。
長毛種のヒマラヤンです。
猫の柄は全てこだわりの手による塗装です。
スイッチを入れていれば、常時、撫でれば鳴きます。

セット内容おひざのうえで・なでなでねこちゃん(本体)、説明書、段ボールパッケージ、ビニール袋寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×220×180センサー【頭センサー】撫でられると「にゃ~」触ると「にゃ~ぉ」【あごセンサー】撫でられると「ごろごろ」続けると「すやすや」【背中センサー】撫でられると「みゃ~ぉ」触られると「なぁ~ぉ」【尻尾センサー】撫でられると「ニャン!」続けると「うゎ~ぅ」電池単4アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命連続6時間使用可能(通常使用で2ヶ月間使用可能)アズワン品番68-9788-03素材ポリエステル・ABS・ナイロン内容量1個
注意
※電池は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56664959-
15,800
15,798
17,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする