曜日別特売

EVA安全長靴 フード付

EVA安全長靴 フード付 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)EVA安全長靴 フード付 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)EVA安全長靴 フード付 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)EVA安全長靴 フード付 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)EVA安全長靴 フード付 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)EVA安全長靴 フード付 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

アッパー素材に軽量で柔らかいEVA樹脂を採用。長時間の作業でも疲れにくい。つま先に樹脂製先芯入り。落下物や挟み込みから足を守ります。クッション性のある中敷きは疲れにくく、また通気性があるのでムレを軽減します。履き口フード付きで、水や土・砂が入りにくい。脱ぎやすいキック付きで現場での着脱もスムーズ。

用途現場作業、農作業、畜産業、アウトドア・キャンプなどブラック材質(アッパー)EVA標準質量(g/片足)454(Lサイズ)材質(インソール)EVA材質(フード)PU内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56729386WS4400M
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
56729395WS4400L
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
56729411WS4400LL
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
56729420WS44003L
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする