顔まですっぽり虫よけパーカー2枚組

顔まですっぽり虫よけパーカー2枚組 - ファミリー・ライフ顔まですっぽり虫よけパーカー2枚組 - ファミリー・ライフ顔まですっぽり虫よけパーカー2枚組 - ファミリー・ライフ顔まですっぽり虫よけパーカー2枚組 - ファミリー・ライフ顔まですっぽり虫よけパーカー2枚組 - ファミリー・ライフ顔まですっぽり虫よけパーカー2枚組 - ファミリー・ライフ顔まですっぽり虫よけパーカー2枚組 - ファミリー・ライフ顔まですっぽり虫よけパーカー2枚組 - ファミリー・ライフ

虫の侵入を防ぎ風通しも抜群なメッシュパーカー
サッと着るだけで簡単虫よけ対策!フードをかぶってファスナーを閉じれば顔や首元全体をカバー可能です
ハイキング、釣り・アウトドア
ムレにくく視界も良好♪
帽子などの上からすっぽりかぶれる
袖口と裾はゴム入りで虫の侵入をしっかり防止
お尻まですっぽりカバー
虫よけスプレーが苦手な方にも!
男女兼用タイプ
丸洗いOK!(ネット使用)

材質【本体】ナイロン100%【ゴム部】ポリエステル100%身長(cm)154~185バスト(cm)79~104内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56668800a34920
オープン
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする