グローバル・ジャパン
ゆる圧タンクトップ ブラック L-LL
外出中、おうち、1日中使える25時間スタイルアップ設計
「着るだけ」バストメイク完成!
材質
ナイロン90%・ポリウレタン10%
幅(cm)
36
ウエスト(cm)
30
着丈(cm)
54
バスト(cm)
29
アズワン品番
69-5586-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56665528
-
¥
1,480
¥
1,478
¥
1,626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください