グローバル・ジャパン
ゆる圧タンクトップ ベージュ S-M
外出中、おうち、1日中使える26時間スタイルアップ設計
「着るだけ」バストメイク完成!
材質
ナイロン90%・ポリウレタン10%
幅(cm)
33
ウエスト(cm)
28
着丈(cm)
52
バスト(cm)
27
アズワン品番
69-5586-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56665546
-
¥
1,480
¥
1,478
¥
1,626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください