曜日別特売

ゆる圧タンクトップ ベージュ L-LL

ゆる圧タンクトップ ベージュ L-LL - グローバル・ジャパンゆる圧タンクトップ ベージュ L-LL - グローバル・ジャパン

外出中、おうち、1日中使える27時間スタイルアップ設計
「着るだけ」バストメイク完成!

材質ナイロン90%・ポリウレタン10%幅(cm)36ウエスト(cm)30着丈(cm)54バスト(cm)29アズワン品番69-5586-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56665519-
1,480
1,478
1,626(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする