エアーポンプ付き 非常用エアーマット 防災用品

エアーポンプ付き 非常用エアーマット 防災用品 - エコワンエアーポンプ付き 非常用エアーマット 防災用品 - エコワンエアーポンプ付き 非常用エアーマット 防災用品 - エコワンエアーポンプ付き 非常用エアーマット 防災用品 - エコワンエアーポンプ付き 非常用エアーマット 防災用品 - エコワンエアーポンプ付き 非常用エアーマット 防災用品 - エコワン

エアーポンプ付き 非常用エアーマットは、非常時やアウトドアの簡易ベッドにおすすめのエアマットです。エアーマットには空気入れが付属します。空気をしっかり入れれば厚みが約6.5cmになり、硬い床、冷たい床での身体への負担を軽減します。

用途避難時・アウトドア用に。質量(g)【本体】370【エアーマット】285【空気入れ】85耐荷重(kg)150寸法(cm)【エアーマット使用時】190×60×6.5【未開封時】21.5×12.5×6、【空気入れ】27×Φ5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566676986300070385
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする