白米24個セット 備蓄 国産米 有機うるち米

白米24個セット 備蓄 国産米 有機うるち米 - エコワン

白米24個セットは、有機JAS認定の国産米を、高温・高圧での炊飯と2段階で殺菌する独自の技術でパックした白米です。外からの強い衝撃に耐える特殊な高強度パッケージを採用しています。保存料やpH調整剤は使用していません。しっかり温めてからお召し上がりください。備蓄用にもおすすめです。

用途備蓄用に。原材料有機うるち米(国産)入数(個)24内容1個当たり:180g寸法(cm)18×12×3賞味期限2年(製造日からの日数)質量(g/個)200内容量1セット(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
賞味期限
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5666770763000703862年(製造日からの日数)1個当たり:180g
オープン
16,980
18,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする