アイアンメッシュ

アイアンメッシュ - ティーケーマックス

貼り付かずに楽々作業!これからの時代は鉄粉除去クロス!
【使用方法】
1.洗車用シャンプーをバケツの中で泡立て、その中にクロスを入れます
2.クロスの加工面(黒い特殊素材面)にもたっぷりと泡をつけます
3.車の塗装面にクロスの加工面をあてて、加圧せずに自重で滑らします
4.決して強く擦らず、鉄粉が除去されるまでソフトタッチで拭いて下さい
5.ソフトタッチで数往復拭くだけで鉄粉は除去されます
6.作業後はクロスに付着した鉄粉を除去するため、水をいれたバケツにクロスを入れ、必ずもみ洗いして次の作業に備えてください
【POINT】
鉄粉の付着具合にもよりますが、20~30cm四方を1ブロックとして、鉄粉が取れたらクロスの施工面を変えながら作業してください
施工面に鉄粉が残った状態で作業をし続けないようにすることが傷を作らないコツです

用途車の鉄粉除去仕様施工可能台数(目安):15台以上材質表:マイクロファイバー 裏:鉄粉除去用特殊素材質量(g)約115寸法(縦×横)(mm)加工面:300×310危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※流れた水分の乾燥などによるイオンデポジットの二次災害を防ぐために、夜間や曇天時、またはガレージ内にて作業をしてください
※クロスには研磨性があるため、特に濃淡車には充分注意しながら作業をしてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56665625-
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする