17系 エブリイワゴン リアカウンターテーブル

17系 エブリイワゴン リアカウンターテーブル - プロダックス17系 エブリイワゴン リアカウンターテーブル - プロダックス17系 エブリイワゴン リアカウンターテーブル - プロダックス17系 エブリイワゴン リアカウンターテーブル - プロダックス17系 エブリイワゴン リアカウンターテーブル - プロダックス17系 エブリイワゴン リアカウンターテーブル - プロダックス17系 エブリイワゴン リアカウンターテーブル - プロダックス17系 エブリイワゴン リアカウンターテーブル - プロダックス

【適合車種】
・スズキ 17系 エブリイワゴン(2015年[平27] 2月~)※エブリィバンは取付不可
・日産 クリッパーリオ(2015年[平27] 2月~)※クリッパーバンは取付不可
・マツダ スクラムワゴン(2015年[平27] 2月~)※スクラムバンは取付不可
・三菱 タウンボックス(2015年[平27] 2月~)※ミニキャブバンは取付不可

【特徴】
・スズキ エブリイワゴン専用設計:ラゲッジボードステーにぴったり合う専用設計で、ぐらつきにくく車内にスマートに収まります。
・上段・下段の2段設置に対応:立ったまま使える上段、座った状態で使える下段、用途に合わせて高さを選べる便利な構造です。
・工具不要の簡単設置:ステーに乗せるだけのシンプル構造で、初めての方や女性でも安心。取り付けに特別な工具は必要ありません。
・高級感ある黒木目調デザイン:車内インテリアに馴染む落ち着いた色合いで、見た目にもこだわった一品です。
・取り外し式ドリンクホルダー付き:カップホルダー部は接着されておらず、お好みで位置調整やカスタマイズが可能。お手入れもしやすい仕様です。
・車中泊・アウトドアに最適:簡易テーブルや作業スペース、荷物置き場として多用途に活躍。車内をもっと便利に使いたい方におすすめです。
・荷室スペースを有効活用:デッドスペースになりがちな荷室空間を、実用的な収納&作業スペースに変えられます。

用途カウンターテーブル黒木目調内容量1枚
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※・ご注文の際は、対応車種や仕様をよくご確認のうえ、お求めください。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5666750617-CEW53-307
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする