17系 エブリイワゴン 前席シートドリンクホルダー

17系 エブリイワゴン 前席シートドリンクホルダー - プロダックス17系 エブリイワゴン 前席シートドリンクホルダー - プロダックス17系 エブリイワゴン 前席シートドリンクホルダー - プロダックス17系 エブリイワゴン 前席シートドリンクホルダー - プロダックス17系 エブリイワゴン 前席シートドリンクホルダー - プロダックス17系 エブリイワゴン 前席シートドリンクホルダー - プロダックス17系 エブリイワゴン 前席シートドリンクホルダー - プロダックス17系 エブリイワゴン 前席シートドリンクホルダー - プロダックス

【適合車種】
・スズキ 17系 エブリイワゴン(2015年[平27] 2月~)※エブリィバンは取付不可
・日産 クリッパーリオ(2015年[平27] 2月~)※クリッパーバンは取付不可
・マツダ スクラムワゴン(2015年[平27] 2月~)※スクラムバンは取付不可
・三菱 タウンボックス(2015年[平27] 2月~)※ミニキャブバンは取付不可

【特徴】
・スズキ エブリイワゴン専用設計:運転席と助手席のシート間にぴったりフィットする専用設計。違和感のない自然な取り付けが可能です。
・コンパクト設計で使いやすい:限られたスペースにしっかり収まり、ドリンクや小物をスマートに収納できます。シートの隙間に差し込むだけで、簡単に取り付け可能です。
・マルチ対応ドリンクホルダー:紙パックやペットボトルに対応したサイズ設計で、使い勝手も良好。走行中でもサッと置けて安心です。
・アームレストの使用感そのまま:アームレスト下にぴったり収まる高さ設計。快適なドライブを妨げません。
・落ち着いたマットブラック仕上げ:柔らかな曲線と上品なカラーで車内インテリアに溶け込み、後付け感を感じさせません。
・飲み物・小物の整理に便利:車内の整理整頓に役立つ、機能性とデザイン性を兼ね備えた便利アイテムです。

用途ドリンクホルダー内容量1個
取扱説明書:(0.15MB)
注意
※・ご注文の際は、対応車種や仕様をよくご確認のうえ、お求めください。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5666748817-CEW40-305
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする