17系 エブリイバン ドアアームレスト

17系 エブリイバン ドアアームレスト - プロダックス17系 エブリイバン ドアアームレスト - プロダックス17系 エブリイバン ドアアームレスト - プロダックス17系 エブリイバン ドアアームレスト - プロダックス17系 エブリイバン ドアアームレスト - プロダックス17系 エブリイバン ドアアームレスト - プロダックス17系 エブリイバン ドアアームレスト - プロダックス17系 エブリイバン ドアアームレスト - プロダックス

【適合車種】
・スズキ エブリイ バン 17V型 / ワゴン 17W型(2015[平27].2~現行)
・日産 クリッパー 17V型 / リオ 17W型(2015年[平27]~現行)
・マツダ スクラムバン 17V型 / ワゴン 17W型(2015年[平27]~現行)
・三菱 ミニキャブバン 17V型 / ワゴン 17W型(2015年[平27]~現行)

【特徴】
・エブリィ専用設計(DA17V/DA17W対応):スズキ エブリイ専用にぴったり設計されたドアアームレスト。運転席・助手席どちらにも対応する左右セットです。
・最適なクッション性:25mm厚のウレタンを使用し、長時間ドライブ時のひじの負担を軽減。快適なドライブをサポートします。
・レザー調合皮で上質な仕上がり:さらりとした手触りのソフトな生地を使用。車内インテリアにも馴染む落ち着いた質感です。
・丁寧な縫製と高級感:外周をしっかりと縫製し、見た目にもこだわった仕上がり。細部まで品質に配慮した製品です。
・JAVIA認定生地を使用:車両内装材難燃基準合格品で、安全性・抗菌・防汚性・耐アルコール性にも優れています。
・簡単お手入れ:汚れがつきにくく、サッと拭くだけで清潔をキープ。メンテナンス性にも優れています。

用途アームレスト内容量1セット
取扱説明書:(0.15MB)
注意
※・製品に付いているブランドタグの位置は、製造時期により異なる場合がございます。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5666736617-CE45-974
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする