17系 エブリイバン 荷室オーバーヘッドコンソール

17系 エブリイバン 荷室オーバーヘッドコンソール - プロダックス17系 エブリイバン 荷室オーバーヘッドコンソール - プロダックス17系 エブリイバン 荷室オーバーヘッドコンソール - プロダックス17系 エブリイバン 荷室オーバーヘッドコンソール - プロダックス17系 エブリイバン 荷室オーバーヘッドコンソール - プロダックス17系 エブリイバン 荷室オーバーヘッドコンソール - プロダックス17系 エブリイバン 荷室オーバーヘッドコンソール - プロダックス17系 エブリイバン 荷室オーバーヘッドコンソール - プロダックス

【適合車種】
・スズキ エブリイ バン 17V型 ハイルーフ車両(2015[平27].2~現行)JOIN(JOINターボ)/ PC(PCリミテッド)/ PA(PAリミテッド)
・日産 クリッパー 17V型 ハイルーフ車両(2015年[平27]~現行)GX(GXターボ)/ DX(GLパッケージ、セーフティパッケージ)
・マツダ スクラムバン 17V型 ハイルーフ車両(2015年[平27]~現行)スクラムBUSTER / PC(PCスペシャル)/ PA(PAスペシャル)
・三菱 ミニキャブバン 17V型 ハイルーフ車両(2015年[平27]~現行)ブラボー(ブラボーターボ)/ G / M
※ロールーフ車両は取付不可

【特徴】
・エブリィバン専用設計(DA17V対応):スズキ エブリィバンの荷室上部にぴったり設計されたオーバーヘッドコンソール。フィット感と実用性を兼ね備えています。
・長尺物の収納に最適:棚板から天井まで最大約200mmの空間があり、釣り竿やパイプ類、ロール資材など長さのある荷物の収納に便利です。
・車体加工不要:荷室の既存の取付穴を利用して設置できるため、ボディへの加工は不要。安心して取り付けが可能です。
・15mm厚の木製板を2枚使用:しっかりとした厚みの木製棚で、荷物を安定して載せることができます。
・車両中央部に設置、天井から約20cmの高さ:デッドスペースを活かし、収納力をプラス。空間の有効活用に最適です。

用途収納、コンソール内容量1個
取扱説明書:(0.52MB)
注意
※・本製品は組立式です。取付作業は必ず2名以上で行ってください。
※・収納する荷物は5kg以下を目安にしてください。寝具や衣類など、軽量物の収納用途としてご使用ください。
※・定期的にネジの増し締めを行い、緩みがないかご確認ください。
※・安全にご使用いただくために、必ず取付説明書をご確認の上、走行前に点検を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5666734817-CE130-979
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする