17系 エブリイバン フロアコンソール

17系 エブリイバン フロアコンソール - プロダックス17系 エブリイバン フロアコンソール - プロダックス17系 エブリイバン フロアコンソール - プロダックス17系 エブリイバン フロアコンソール - プロダックス17系 エブリイバン フロアコンソール - プロダックス17系 エブリイバン フロアコンソール - プロダックス17系 エブリイバン フロアコンソール - プロダックス17系 エブリイバン フロアコンソール - プロダックス

【適合車種】
・スズキ エブリイ バン 17V型(2015[平27].2~現行)※エブリィワゴンは取付不可
・日産 クリッパー 17V型(2015年[平27]~現行)※クリッパーリオは取付不可
・マツダ スクラムバン 17V型(2015年[平27]~現行)※スクラムワゴンは取付不可
・三菱 ミニキャブバン 17V型(2015年[平27]~現行)※タウンボックスは取付不可

【特徴】
・エブリィバン専用設計(DA17V対応):運転席と助手席の間にぴったり収まるフロアコンソール。車種専用設計でフィット感抜群です。
・デッドスペースを収納に活用:足元の空いたスペースを有効活用。小物入れやドリンクホルダーとして便利に使えます。
・角型ドリンクホルダー搭載:紙パック飲料にも対応した角型ホルダーを装備。実用性を重視した設計です。
・高級感ある仕上がり:質感や素材にこだわった、日本製の上質な一品。車内の印象を引き締めます。
・置くだけ簡単設置:届いたそのまま、足元に置くだけで設置完了。工具不要で手軽に導入できます。

用途収納、コンソール内容量1個
取扱説明書:(0.23MB)
注意
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5666735717-CE42-616
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする