17系 エブリイバン 助手席フラットボード

17系 エブリイバン 助手席フラットボード - プロダックス17系 エブリイバン 助手席フラットボード - プロダックス17系 エブリイバン 助手席フラットボード - プロダックス17系 エブリイバン 助手席フラットボード - プロダックス17系 エブリイバン 助手席フラットボード - プロダックス17系 エブリイバン 助手席フラットボード - プロダックス17系 エブリイバン 助手席フラットボード - プロダックス17系 エブリイバン 助手席フラットボード - プロダックス

【適合車種】
・スズキ エブリイ バン 17V型[JOIN/JOINターボ] / ワゴン 17W型(2015[平27].2~現行)[PZターボスペシャル/PZターボ]
・日産 クリッパー 17V型[GXターボ/GX] / リオ 17W型[E/G](2015年[平27]~現行)
・マツダ スクラムバン 17V型[BUSTER] / ワゴン 17W型[PZ/PZ-S](2015年[平27]~現行)
・三菱 ミニキャブバン 17V型[ブラボー] / ワゴン 17W型[G/Gスペシャル](2015年[平27]~現行)
※ヘッドレスト一体の車両、助手席シートバックテーブル装着車両は取り付け不可(画像参照)

【特徴】
・スズキ エブリイ専用設計:スズキ エブリイの助手スペースの形状に合わせた専用設計で、車体形状にジャストフィット。
・プロ仕様の高精度仕上げ:国内工場にて丁寧に加工された木製フラットボード。強度・質感ともに高水準の仕上がりです。
・天板+足元スペースを有効活用:助手席を平らな作業・設置スペースに変えつつ、足元にも収納エリアを確保。
・使い方は自由自在:カゴ、ペットキャリー、保冷庫、ポータブル電源など、多様なアイテムの設置台として活用可能。車中泊やアウトドアにも最適です。
・見た目にもこだわり:安価なプラスチック製品ではなく、木目の風合いが美しい木製仕様。車内のインテリアと調和し、高級感を演出します。
・DIY不要の完成品:面倒な加工や組み立て不要。そのまま設置でき、すぐに使い始められます。

用途フラットボード内容量1枚
取扱説明書:(0.17MB)
注意
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5666737517-CE90-308
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする