N-VAN e: フロアパネル Sサイズ

N-VAN e: フロアパネル Sサイズ - プロダックスN-VAN e: フロアパネル Sサイズ - プロダックスN-VAN e: フロアパネル Sサイズ - プロダックスN-VAN e: フロアパネル Sサイズ - プロダックスN-VAN e: フロアパネル Sサイズ - プロダックスN-VAN e: フロアパネル Sサイズ - プロダックスN-VAN e: フロアパネル Sサイズ - プロダックスN-VAN e: フロアパネル Sサイズ - プロダックス

【適合車種】
・ホンダ N-VAN e:(2024年[令6]10月~現行)
e: FUN / e: L4 / e: G Honda ON限定タイプ / e: L2 Honda ON限定タイプ
【サイズ】
・Sサイズ:後部座席の後ろまでのサイズ
約1078mm × 793mm × 厚さ12mm
【特徴】
・N-VAN e:専用設計:ホンダ N-VAN e:の床形状に合わせて精密にカットされたフロアパネル。専用設計でぴったりフィットし、美しい仕上がりを実現。
・キズ・汚れを防止:荷物の積み降ろしによるキズや汚れから床面をしっかり保護。車内を清潔に保ちたい方に最適です。
・スムーズな荷物の積み降ろし:フラットな床面で積み降ろしがしやすくなり、作業効率もアップ。日常使いからアウトドアまで活躍します。
・安心の12mm厚:しっかりとした板厚で耐久性に優れ、車中泊や重い荷物の積載にも安心です。
・簡単設置:工具不要で、誰でも簡単に取り付け可能。DIY初心者にも扱いやすい仕様です。
・高品質な日本製:国内の自社工場で丁寧に製造。安心して長くお使いいただけます。
・選べる3サイズ展開:使用シーンに応じてサイズを選べ、カーゴキットSとの同時装着にも対応可能。

用途車体の保護、積載物の安定性向上内容量1セット
取扱説明書:(0.14MB)
注意
※・天然の木材を使用しているため多少の反りや節、及びグレー塗装においては多少の擦れ傷などが現れる場合がございます。ご了承ください。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56671600JJ-NVNE1-GR-233グレー塗装
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56671609JJ-NVNE1-UN-233無塗装
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,800/税込¥3,080
北海道地方数量1につき¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方数量1につき¥4,800/税込¥5,280
離島数量1につき¥4,800/税込¥5,280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする