曜日別特売

N-VAN e: センターコンソール

N-VAN e: センターコンソール - プロダックスN-VAN e: センターコンソール - プロダックスN-VAN e: センターコンソール - プロダックスN-VAN e: センターコンソール - プロダックスN-VAN e: センターコンソール - プロダックスN-VAN e: センターコンソール - プロダックスN-VAN e: センターコンソール - プロダックスN-VAN e: センターコンソール - プロダックス

【適合車種】
・ホンダ N-VAN e:(2024年[令6]10月~現行)
e: FUN / e: L4 / e: G Honda ON限定タイプ / e: L2 Honda ON限定タイプ
【特徴】
・N-VAN e:専用設計:ホンダの電気自動車N-VAN e:にぴったりフィットする、高品質な日本製センターコンソール。
・ドリンクホルダー&収納スペース:角型ドリンクホルダーは紙パックにも対応。取り外すと深さ約20cmの収納スペースが現れ、小物整理に便利です。
・高級感ある木工仕上げ:内装と自然に調和する美しい木工仕上げ。まるで純正のような一体感で、車内の雰囲気を上質に演出します。
・使いやすさにこだわった設計:日常の使い勝手を重視し、必要な機能をスマートに配置。ドライブ中の快適性を向上させます。
・取り付け簡単:工具不要で設置可能。DIY初心者でもすぐに取り付けできます。
・カスタムにも最適:車内の印象を一新し、便利さとデザイン性を兼ね備えたカスタムパーツです。

用途収納、コンソール、ドリンクホルダー内容量1個
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56671697JJ-NVNE40-238
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする